| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#GUES4MB Herst.-Nr.: 4mB EAN/GTIN: 4021819204010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Jahresübersicht Querformat
- 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- abwaschbar
- Tagesfeld: 1,5 cm x 2,5 cm
- Größe: 60 x 40 cm
- Format: DIN A2
- Material festes Papier
- mit Beschichtung
- 2farbiger Druck schwarz/rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.052 kg | Einteilung: | 12 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 600 mm | Marke: | Güss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, jahreskalender papier, jahreskalender, jahreskalender 2025, Jahresübersicht, Kalender, Wandkalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |