Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer Profiline Solid Design M silber 12 Liter Inneneimer: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tret-Abfalleimer Profiline Solid Design M silber 12 Liter Inneneimer: Kunststoff
Tret-Abfalleimer Profiline Solid Design M silber 12 Liter Inneneimer: Kunststoff
Tret-Abfalleimer Profiline Solid Design M silber 12 Liter Inneneimer: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0514079
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0514-079
EAN/GTIN:
     4007126054784
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Innenbehälter
Inneneimer
  • Der kompakte Tret-Abfallsammler, formschön, funktionell und zuverlässig
  • Gehäuse und flacher Deckel aus Stahlblech, silber.
  • Kunststoff-Deckelscahrnier mit Trage-Griffmulde, schwarz.
  • Hochwertiges, stabiles Design-Fußpedal: Metall/Kunststoff, silber/schwarz.
  • Herausnehmbarer Inneneimer (14l), Kunststoff,schwarz.
  • Kunststoff-Bodenring inkl. 3 Anti-Rutsch-Füße, schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.925 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
silber
Farbe Inneneimer:
schwarz
Farbname:
silber
Fassungsvermögen:
12 l
Höhe:
460 mm
Marke:
Hailo
Material:
Stahl
Material Inneneimer:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,04*
€ 48,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 53,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.