Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage ComputerPad Cover 65x 34cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage ComputerPad Cover 65x 34cm schwarz
Schreibunterlage ComputerPad Cover 65x 34cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH6004003
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H6004003
EAN/GTIN:
     7612176071772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz 65 x ...
  • Schreibunterlage ComputerPad Cover
  • Ausführung: PP ohne Weichmacher
  • Folienauflage vorhanden
  • rutschfester Naturkautschukrücken, beidseitig abwaschbar, abgerundete Ecken
  • Größe (B x H): 650 x 340 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Hansa
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
34 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,64*
€ 13,15*
3 Tage
25
€ 5,50*
ab € 10,03*
€ 15,08*
9 Tage
21
€ 6,99*
ab € 14,12*
€ 20,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 22,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,41*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,16*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 7,17*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,94*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,25*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,86*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.