Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage CollegePad 50x 34cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage CollegePad 50x 34cm blau
Schreibunterlage CollegePad 50x 34cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH6010006
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H6010006
EAN/GTIN:
     7612176071611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage pp dunkelblau
  • Schreibunterlage CollegePad
  • Ausführung: PP ohne Weichmacher
  • rutschfester Naturkautschukrücken, beidseitig abwaschbar, abgerundete Ecken
  • Größe (B x H): 500 x 340 mm
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
500 mm
Marke:
Hansa
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
34 cm
Produktlänge:
50 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 9,61*
3 Tage
15
€ 5,50*
ab € 7,24*
€ 11,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,41*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,64*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,16*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 7,17*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,94*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,25*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,86*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.