Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage OfficePad 65x50cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage OfficePad 65x50cm transparent
Schreibunterlage OfficePad 65x50cm transparent
Schreibunterlage OfficePad 65x50cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH6012001
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H6012001
EAN/GTIN:
     7612176072212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
  • Schreibunterlage OfficePad
  • Ausführung: PP ohne Weichmacher
  • rutschfester Naturkautschukrücken, beidseitig abwaschbar, abgerundete Ecken
  • Größe (B x H): 650x500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Hansa
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,88*
€ 14,97*
3 Tage
7
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 15,05*
3 Tage
49
€ 2,90*
ab € 10,89*
€ 16,13*
€ 4,30*
ab € 16,04*
€ 23,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,37*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,66*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,22*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,91*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,22*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.