Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage GeoPad Welt (deutsch) 65x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage GeoPad Welt (deutsch) 65x50cm
Schreibunterlage GeoPad Welt (deutsch) 65x50cm
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH6022101
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H6022101
EAN/GTIN:
     7612176071727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Schreibtischauflage
  • Schreibunterlage GeoPad
  • Ausführung: PP ohne Weichmacher
  • rutschfester Naturkautschukrücken, beidseitig abwaschbar, abgerundete Ecken
  • Größe (B x H): 650 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Hansa
Material:
PP (Polypropylen)
Motiv:
Welt deutsch
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischunterlage transparent 65x50cm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kinder, Kinder-Scheribtischunterlage, Kinder-Schreibunterlage, KinderScheribtischunterlage, KinderSchreibunterlage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Motiv, Motiv-Schreibtischunterlage, Motiv-Schreibunterlage, MotivSchreibtischunterlage, MotivSchreibunterlage, Scheribtischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,25*
€ 15,42*
3 Tage
2
€ 5,50*
ab € 10,29*
€ 15,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,41*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,64*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,16*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 7,17*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,94*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,86*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.