| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1016-23 Herst.-Nr.: 1016-23 EAN/GTIN: 4012473100916 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Innovativer Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff, der auch perfekt auf die Box mit der integrierten Stapelrippe gestellt werden kann
- Design in höchster Qualität
- Ob Stifte, Haftnotizen, Textmarker, Büroklammern und weitere Kleinutensilien finden im Einsatz schnell einen Platz und sind immer griffbereit
- Sorgt für Ordnung in Ihrer Schubladenbox, auf dem Schreibtisch oder auch in der Schreibtisch-Schublade
- Dank des integrierten Griffes lässt sich der Schubladeneinsatz überall hin mitnehmen
- Flexibel einsetzbar, alles ist übersichtlich in der Schublade verstaut
- Ideal als Einlage oder Auflage
- Passt perfekt in die HAN Schubladenboxen IMPULS, SCHRANK-SET/SYSTEMBOX und CONTUR (Art.-Nr. HAN 1012, 1013, 10128, 1401, 14018, 1450, 14508, 1503 und 1505)
- Die kompakten Abmessungen ermöglichen auch einen Einsatz in anderen Schubladen mit den entsprechenden Maßen
- Made in Germany
- Außenmaße (B x T x H): 237 x 180 x 40 mm inkl. Griff
- Innenmaß des Einsatzes (B x T x H): 230 x 174 x 38 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: transparent-glasklar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Innovativer Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff, der auch perfekt auf die Box mit der integrierten Stapelrippe gestellt werden kann. | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.2360 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 38 mm | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 174 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, han schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, 6, Ablagebox, Dokumentenbox, Dokumtentenbox, Einsatz, Einteiler, Einteilung, Fächer, Kunststoff, Schubladenbox, transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,65* | € 7,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,95* | € 7,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,06* | € 7,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,11* | € 8,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 5,74* | € 8,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|