Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladeneinsatz 1016-23 Schubladeneinsatz Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W674662
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1016-23
EAN/GTIN:
     4012473100916
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Innovativer Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff, der auch perfekt auf die Box mit der integrierten Stapelrippe gestellt werden kann. Design in höchster Qualität. Ob Stifte, Haftnotizen, Textmarker, Büroklammern und weitere Kleinutensilien finden im Einsatz schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Sorgt für Ordnung in Ihrer Schubladenbox, auf dem Schreibtisch oder auch in der Schreibtisch-Schublade. Dank des integrierten Griffes lässt sich der Schubladeneinsatz überall hin mitnehmen. Flexibel einsetzbar, alles ist übersichtlich in der Schublade verstaut. Ideal als Einlage oder Auflage. Passt perfekt in die HAN Schubladenboxen IMPULS, Schrankset/Systembox und CONTUR (Art.-Nr. HAN 1012, 1013, 10128, 1401, 14018, 1450, 14508, 1503 und 1505). Die kompakten Abmessungen ermöglichen auch einen Einsatz in anderen Schubladen mit den entsprechenden Maßen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 237 x 180 x 40 mm inkl. Griff. Innenmaß des Einsatzes (B x T x H): 230 x 174 x 38 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transparent-glasklar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
180 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
237 mm
Gehäusefarbe:
Transparent
Höhe der Schublade:
38 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Schubladeneinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 7,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 7,82*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 5,06*
€ 7,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 8,00*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,74*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1016-13
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.