| |
|
| Artikel-Nr.: 690-575173100 Herst.-Nr.: 1016-23 EAN/GTIN: 4012473100916 |
| |
|
| | |
| Innovativer Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff, der auch perfekt auf die Box mit der integrierten Stapelrippe gestellt werden kann. Design in höchster Qualität. Ob Stifte, Haftnotizen, Textmarker, Büroklammern und weitere Kleinutensilien finden im Einsatz schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Sorgt für Ordnung in Ihrer Schubladenbox, auf dem Schreibtisch oder auch in der Schreibtisch-Schublade. Dank des integrierten Griffes lässt sich der Schubladeneinsatz überall hin mitnehmen. Flexibel einsetzbar, alles ist übersichtlich in der Schublade verstaut. Ideal als Einlage oder Auflage. Passt perfekt in die HAN Schubladenboxen IMPULS, SCHRANK-SET/SYSTEMBOX und CONTUR (Art.-Nr. HAN 1012, 1013, 10128, 1401, 14018, 1450, 14508, 1503 und 1505). Die kompakten Abmessungen ermöglichen auch einen Einsatz in anderen Schubladen mit den entsprechenden Maßen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 237 x 180 x 40 mm inkl. Griff. Innenmaß des Einsatzes (B x T x H): 230 x 174 x 38 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transparent-glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent-glasklar | Anzahl der Fächer: | 6 | Außenmaße (B x H x T): | 237 x 40 x 180 mm | Innenmaß des Einsatzes (B x H x T): | 230 x 38 x 174 mm | Material: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Passend für HAN Schubladenboxen: | IMPULS, Schrankset/Systembox und CONTUR (Art.-Nr. HAN 1012, 1013, 10128, 1401, 14018, 1450, 14508, 1503 und 1505) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,97* | € 7,80* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,09* | € 7,95* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,14* | € 8,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,77* | € 8,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|