Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_140114 Herst.-Nr.: 1401-14 EAN/GTIN: 4012473140196 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox SCHRANK-SET mit 5 offenen Schubladen inkl. Beschriftungsclips (Art.-Nr. 1021) für Papierformat DIN A4 und größer
- Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität
- Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
- Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz
- Extra stabile Verarbeitung
- Stapelbar, dadurch Platz sparend
- Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm
- Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe des Gehäuses: lichtgrau
- Farbe der Schubladen: blau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Art der Schubladenfront: | offen | Breite: | 275 mm | Bruttogewicht: | 3.4 kg | Farbe: | blau | Farbe der Schublade: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 320 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 330 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox 5 fächer offen, beschriftungsfeld han, schubladenbox, 1401, Ablagebox, Briefablagebox, Formularbox, Schrankbox, Schrankset, Schubladenboxen, Schubladenset |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 17,39* | € 23,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 17,54* | € 23,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,68* | € 23,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 20,37* | € 27,37* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 21,36* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|