Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Contur 5 geschlossene Schübe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox Contur 5 geschlossene Schübe weiß
Schubladenbox Contur 5 geschlossene Schübe weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_150512
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1505-12
EAN/GTIN:
     4012473150584
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
han schubladenbox weiß
  • Schubladenbox CONTUR mit 5 geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4
  • DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten
  • Etabliertes Design in harmonischer Optik
  • Leichtlaufende, hohe Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
  • Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege
  • Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar
  • Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden
  • Enorme Stabilität garantiert
  • Weiteres Zubehör optional erhältlich
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm
  • Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 50 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe des Gehäuses: weiß
  • Farbe der Schubladen: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
4.3310 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß
für Format:
B4
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
307 mm
Höhe der Schublade:
50 mm
Länge:
382 mm
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
382 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, schubladenbox han, 1505, Ablagebox, Briefablagebox, Formularbox, Schrankbox, Schubladenboxen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,23*
€ 58,38*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 43,11*
€ 58,39*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 45,70*
€ 60,33*
€ 4,95*
ab € 44,63*
€ 60,41*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 65,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1510-19
ab € 40,82*
Ähnlich
HAN
1503-19
ab € 29,01*
Ähnlich
HAN
1505-19
ab € 38,63*
Ähnlich
HAN
1510-11
ab € 41,02*
Ähnlich
HAN
1510-0-11
ab € 40,89*
Ähnlich
HAN
1510-0-19
ab € 41,14*
Ähnlich
HAN
1503-11
ab € 28,91*
Ähnlich
HAN
1505-11
ab € 43,10*
Ähnlich
HAN
1505-0-11
ab € 38,56*
Ähnlich
HAN
1505-0-19
ab € 35,70*
Ähnlich
HAN
1505-191
ab € 38,54*
Ähnlich
HAN
1510-191
ab € 40,95*
Ähnlich
HAN
1505-13
ab € 39,87*
Ähnlich
HAN
1510-13
ab € 41,23*
Ähnlich
HAN
1510-12
ab € 43,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.