Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz 2,5 Liter für 18190 und18130 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleinsatz 2,5 Liter für 18190 und18130 schwarz
Abfalleinsatz 2,5 Liter für 18190 und18130 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1835513
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18355-13
EAN/GTIN:
     4012473183537
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
  • Abfalleinsatz 2,5 Liter.
  • Passend für HAN Papierkorb GRIP 18190 und i-Line 18130 sowie alle gängigen Papierkörbe.
  • Hochglänzende reinigungsfreundliche Innenfläche.
  • Material: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.152 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
2.5 l
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Han
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz han 2,5l, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, 18355, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Einsatzbehälter, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,64*
€ 5,43*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,45*
1
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,93*
1
€ 7,95*
ab € 4,18*
€ 6,40*
Lager 467
16
1
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.