Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großpapierkorb Mobil XXL mit Griffmulden 50 Liter grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großpapierkorb Mobil XXL mit Griffmulden 50 Liter grün
Großpapierkorb Mobil XXL mit Griffmulden 50 Liter grün
Großpapierkorb Mobil XXL mit Griffmulden 50 Liter grün
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_183605
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1836-05
EAN/GTIN:
     4012473183575
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb 50 Liter MOBIL
  • Material und Form: schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, konisch
  • Umlaufender Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche,
  • optional können 4 Rollen ( HAN Artikel-Nr 1855 ) angebracht werden
  • Durchmesser min/max: 350/430 mm
  • Höhe: 490 mm
  • Volumen: 50 l
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Bruttogewicht:
1.752 kg
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
50 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
480 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff-papierkorb 50 l grün, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, 1836, Abfallsammler, Eimer, Korb, Mobil, Sammelbehälter, XXL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 16,69*
€ 24,18*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 17,43*
€ 24,68*
1
€ 4,00*
ab € 18,50*
€ 26,19*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 19,91*
€ 28,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 22,03*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1839-14
ab € 7,24*
Zubehör
HAN
1839-15
ab € 7,14*
Zubehör
HAN
1839-05
ab € 7,25*
Zubehör
HAN
1837-11
ab € 4,44*
Zubehör
HAN
1837-13
ab € 4,57*
Zubehör
HAN
1835-11
ab € 2,84*
Zubehör
HAN
1835-13
ab € 3,01*
Zubehör
HAN
1855
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.