Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenständer L-Form A5 hoch glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenständer L-Form A5 hoch glasklar
Menükartenständer L-Form A5 hoch glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2354202
Herst.-Nr.:
     H2354202
EAN/GTIN:
     4012086006735
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
  • Menükartenhalter schräg A5 hoch, L-Form
  • Produktverwendung: für Preislisten und Werbung
  • Seitlicher Prospektaustausch
  • Standfest und unempfindlich
  • Material und Farbe: Acryl, glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.225 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A5
Höhe:
215 mm
Marke:
Helit
Material:
Acryl
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, helit tischaufsteller a5, menükarten halter, helit menükartenhalter, 23542, Aktions, Aktions-Aufsteller, AktionsAufsteller, Aufsteller, H23542, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 6,25*
Lager 467
24
1
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,53*
2
€ 5,00*
ab € 5,29*
€ 8,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,43*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2354402
ab € 2,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2354502
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.