Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2354302 Posterhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2354302 Posterhalter
Helit H2354302 Posterhalter
Helit H2354302 Posterhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85143235
Herst.-Nr.:
     H2354302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
293 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Material
Acryl
Klappdesign
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,21*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,46*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 16,09*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,91*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354402
ab € 2,88*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 3,16*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2351002
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.