Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel lichtgrau
Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401382
Herst.-Nr.:
     H2401382
EAN/GTIN:
     4012086061246
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: PP, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • Mit Push-Einwurfklappe
  • Volumen: 45 l
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Durchmesser oben:
400 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Fassungsvermögen:
45 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
700 mm
Marke:
Helit
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit push-mülleimer 45 l, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, 24013, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalltrennung, H24013, Mülleimer, Müllkorb
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,465*
€ 37,86*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 29,77*
€ 39,07*
2
€ 5,50*
ab € 29,01*
€ 39,07*
5 Tage
32
2
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 41,02*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 32,91*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 78,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401334
ab € 30,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401318
ab € 30,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401325
ab € 31,66*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401395
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.