Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe edelstahl
Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401700
Herst.-Nr.:
     H2401700
EAN/GTIN:
     4012086091656
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: Edelstahl, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • mit Push-Einwurfklappe, verzinktem Metall-Innenbehälter und Gummibodenring
  • Durchmesser min/max: 300 mm
  • Höhe: 650 mm
  • Volumen: 30 l
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
314 mm
Durchmesser unten:
314 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Fassungsvermögen:
30 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
650 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 88,42*
€ 5,50*
ab € 64,40*
€ 89,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,00*
€ 95,65*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,21*
€ 95,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 96,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 54,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.