Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Tretabfallbehälter Silberionen 30L weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#HELIH2404305
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2404305
EAN/GTIN:
4012086017168
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Silberionen-Tretabfallbehälter 30L weiß
30 Liter
Stahl
Silberionen töten Keime und Bakterien ab
Silberionen Beschichtung auf allen Metallelementen
Verarbeitung der Silberionen im Kunststoff-Innenbehälter
Verarbeitung der Silberionen in allen Kunststoffelementen
mit Fußpedal
zertifiziertes Produkt
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Silberionen Beschichtung auf allen Metallelementen, mit Fußpedal
Durchmesser:
300 mm
Durchmesser oben:
300 mm
Durchmesser unten:
300 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
30 l
flammhemmend:
nein
Griffrand vorhanden:
nein
Höhe:
650 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Helit
Material:
Stahl
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
helit tretabfalleimer 30l weiß
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 30l
,
24043
,
Abfallsammler
,
Eimer
,
H24043
,
Korb
,
Sammelbehälter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 55,29*
€ 75,78*
Lager 1682
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 56,93*
€ 75,78*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,76*
€ 82,24*
Lager 467
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 62,69*
€ 83,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,09*
€ 86,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Silberionen-Tretabfallsammler, Volumen 30 l, HxØ 650 x 300 mm, schwarz.
helit innovative Büroprodukte
H2404395
ab € 55,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen