Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Linear 18l blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Linear 18l blau
Papierkorb Linear 18l blau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6105734
Herst.-Nr.:
     H6105734
EAN/GTIN:
     4012086050936
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb Linear
  • Material und Form: Kunststoff, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Griffrand
  • Elegante Form mit Streifenstruktur
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
313 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
320 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
20
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,51*
2 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,93*
2 Tage
55
1
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 4,95*
1
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 4,99*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 3,07*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,61*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.