Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz 6l lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfalleinsatz 6l lichtgrau
Abfalleinsatz 6l lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6106982
Herst.-Nr.:
     H6106982
EAN/GTIN:
     4012086008289
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
  • Abfalleinsatz für den Papierkorb H 61061und H 61062
  • Zum Einhängen, ohne Deckel
  • Inhalt: 6 Liter
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Fassungsvermögen:
6 l
Höhe:
295 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz helit 6 l, abfalleinsatz helit, abfalleinsatz kunststoff, 61069, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalltrennung, H61069, Mülleimer, Müllkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,67*
€ 36,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,48*
€ 41,37*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 82,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 1,9064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.