Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Papierkorbeinsatz
>
Artikel
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-26108517
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6106995
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
6 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
10 l
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
295 mm
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Inneneinsatz
,
Abfalleinsatz Papierkorb
,
Papierkorbeinsatz
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfalleinsatz helit
,
abfalleinsatz
,
standard-mülleimer rund
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,69*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleinsatz 6l lichtgrau
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen