Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Aufbewahrungsbox mit Deckel 3 Liter Kunststoff 150x140x200mm transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#HELIH6162502
Hersteller:
Sunware
Herst.-Nr.:
H6162502
EAN/GTIN:
8711112781009
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Box mit Deckel 3 Liter
stapelbar
Art des Verschlusses: sicherer Klick-Verschluss
Werkstoff: Kunststoff
Größe (BxHxT): 150x140x200 mm
Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.165 kg
Farbname:
transparent
GPSR:
Helit innovative Büroprodukte GmbH, Osemundstr., 23-25, 58556, Kierspe, Deutschland, www.helit.de, info@helit.de, +49 22644043114
Höhe:
140 mm
Marke:
Sunware
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Tiefe:
200 mm
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
sammelbehälter kunststoff
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
Aufbewahrungsbox
,
Aufbewahrungsboxen
,
Box
,
Universalbox
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,37*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,26*
€ 5,40*
Lager 467
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 5,88*
Lager 303
3 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 6,32*
Lager 2478
3 Tage
46
10
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6162102 0,5l Deckel transparent
Sunware
H6162102
€ 3,50*
Ähnlich
Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6162302 1l Deckel transparent
Sunware
H6162302
€ 4,66*
Ähnlich
Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6162402 2l Deckel transparent
Sunware
H6162402
€ 4,75*
Ähnlich
Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6164002 0,4l
Sunware
H6164002
€ 3,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.