Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox mit Deckel 72 Liter Kunststoff 400x600x420mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox mit Deckel 72 Liter Kunststoff 400x600x420mm transparent
Aufbewahrungsbox mit Deckel 72 Liter Kunststoff 400x600x420mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6163402
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6163402
EAN/GTIN:
     8711112836006
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
  • Box mit Deckel 72 Liter
  • stapelbar
  • Art des Verschlusses: sicherer Klick-Verschluss
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (BxHxT): 400x600x420 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
2.041 kg
Farbname:
transparent
Höhe:
600 mm
Marke:
Sunware
Material:
Kunststoff
Tiefe:
420 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 21,60*
€ 26,47*
1
€ 7,95*
ab € 20,08*
€ 27,49*
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 21,33*
€ 28,45*
5 Tage
240
6
Frei Haus
ab € 24,865*
€ 29,795*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 24,94*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 158,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
82300609
ab € 7,29*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164602
ab € 26,16*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164502
ab € 20,21*
Ähnlich
Sunware
81100609
ab € 13,86*
Ähnlich
Sunware
81200609
ab € 16,39*
Ähnlich
Sunware
82200609
ab € 6,86*
Ähnlich
Sunware
H6163302
ab € 17,79*
Ähnlich
Sunware
H6162802
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.