| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6810702 Herst.-Nr.: H6810702 EAN/GTIN: 4012086008111 |
| |
|
| | |
| - Prospekthalter Wandset Placativ
- Zubehör für Wandbefestigung: Montageschiene Aluminium
- Freie Kombination der Formate DIN A4 und 1/3 DIN A4, unbegrenzte horizontale und vertikale Reihung, bruchstabil
- Werkstoff: SAN
- Anzahl der Fächer: 3
- Verwendung für Papierformate: 3 x DIN A4
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 3 | Breite: | 284 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Höhe: | 978 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, 68107, H68107 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,16* | € 31,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,92* | € 31,26* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 25,73* | € 36,11* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,89* | € 38,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,87* | € 44,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|