Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CB458A Herst.-Nr.: CB458A EAN/GTIN: 0882780488786 |
| |
|
| | |
| Fixier-Kit 220V CLJ CP6015 ca. 100.000 Seiten Weitere Informationen: | | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 100000 | Typbezeichnung: | CB458A | GPSR: | Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450 |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fixierer, Fixierkit, Fuser, Fuser-Kit, Fuser-Unit, Fuserkit, Fuserunit, Kit, Unit |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 197,93* | € 203,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,85* | € 204,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 211,60* | € 214,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 211,83* | € 215,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 271,84* | € 275,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|