Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q3985A Herst.-Nr.: Q3985A EAN/GTIN: 0829160101484 |
| |
|
| | |
| Sicherungskit 220V HP CLJ5550 ca. 150.000 Seiten Weitere Informationen: | | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 150000 | Typbezeichnung: | Q3985A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, Laserdrucker Ersatzteile, laserdrucker ersatzteile, Fixierer, Fixierkit, Fuser, Fuser-Kit, Fuser-Unit, Fuserkit, Fuserunit, Kit, Unit |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,13* | € 316,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 293,22* | € 319,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 305,01* | € 335,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,61* | € 348,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,28* | € 360,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|