Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider 1110 mit Werkstoffmesser Schnittlänge 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebelschneider 1110 mit Werkstoffmesser Schnittlänge 1100mm
Hebelschneider 1110 mit Werkstoffmesser Schnittlänge 1100mm
Hebelschneider 1110 mit Werkstoffmesser Schnittlänge 1100mm
Hebelschneider 1110 mit Werkstoffmesser Schnittlänge 1100mm
Hebelschneider 1110 mit Werkstoffmesser Schnittlänge 1100mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA11101100
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     11101100
EAN/GTIN:
     4019364109003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
  • Hebelschneider IDEAL 1110
  • Werkstoffmesser (Anschliffwinkel 75 Grad ) zum Schneiden von Papier und leichten Pappen
  • nachschleifbare Messergarnitur aus -Solinger Messerstahl-
  • komplett mit solidem Untergestell und Fußpressung
  • ausklappbarer Seitentisch, rechts
  • Seitenanschlag mit Maßskala in mm/Zoll
  • stufenlos verstellbarer Rückanschlag mit Feststellschraube
  • Vorderanschlag mit Feststellschraube und Schmalschnitteinrichtung
  • Skalen-Drehknopf zur exakten Maßeinstellung des Vorderanschlags
  • aufgedruckte DIN-Formateinteilung A3 bis A6
  • feststehender, transparenter Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff und Messerverschlussvorrichtung
  • besonders stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte
  • äußerst robuste Metallkonstruktion
  • -GS-Prüfsiegel
  • Schnittlänge: 1100 mm
  • Schnittleistung: ca. 20 Blatt (Papier 70 g/qm) - 4 mm Durchlasshöhe
  • Tischgröße (B x T): 760 x 1100 mm
  • Maße (H x B x T): 1360 x 830 x 1390 mm
  • Breite mit ausgeklapptem Seitentisch: 1060 mm
  • Gewicht: 60 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
83.5 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Gewicht:
83.5 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Pressung:
manuell
Schnitthöhe:
20 Blatt
Schnittlänge:
1100 mm
Tischgröße:
760x1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Guillotine (Papierschneider), Hebel-Schneidemaschine, Hebelschneidemaschine, Hebelschneider, Schlagschere, Schreibtischfuß, Schreibtischgestell, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Tisch-Gestell, Tischgestell, hebelschneider eba, sicherheitsmesser, 1110, Guillotine, Hebel, Hobbyschneidemaschine, Papier, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Schneidemaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.320,69*
€ 1.373,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.380,64*
€ 1.428,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.367,50*
€ 1.439,29*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.392,16*
€ 1.439,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.406,34*
€ 1.469,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,30*
€ 1.748,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,15*
€ 1.742,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,58*
€ 1.711,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,45*
€ 1.682,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.406,34*
€ 1.673,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.