Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter 2445 Partikelschnitt 0,8x5mm 230 V 50 HZ
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 809
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#IDEA24457111
Hersteller:
IDEAL
Herst.-Nr.:
24457111
EAN/GTIN:
4019364546617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicher heitselement
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter
elektronische Türsicherung über Magnetschalter
zweifache Motorsicherung
ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Mit SSC smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH-Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an
Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
Laufruhiger, kraftvoller Wechsel strom motor
Robustes, geschlossenes Getriebe
Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank
Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden)
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
35 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
395 mm
Bruttogewicht:
21 kg
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
21 kg
Höhe:
635 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
390 W
Schneidleistung:
3-4 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
0,8x5 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
291 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter ideal cross cut
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
,
2445
,
Arbeitsplatz
,
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
,
Arbeitsplatzaktenvernichter
,
Schreibtischaktenvernichter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 809
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,96*
€ 861,35*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 878,59*
€ 967,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,83*
€ 1.151,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,04*
€ 1.146,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,20*
€ 1.120,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,60*
€ 1.080,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 903,04*
€ 1.074,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,59*
€ 1.045,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal 9000631 Aktenvernichter-Zubehör Schmierstoffblätter 18 Stück(e)
IDEAL
9000631
ab € 12,74*
Zubehör
IDEAL Schredderabfallbehälter (Packung mit 50)
Krug & Priester
9000403
ab € 28,27*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl, Inhalt 200ml, Behälterform Flasche, Packungsart und Inhalt
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen