Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2445 4x40mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2445 4x40mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2445 4x40mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA24459311
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24459311
EAN/GTIN:
     4019364546532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an
  • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezial stahl (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen)
  • Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor
  • Robustes, geschlossenes Getriebe
  • Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
35 l
Besonderheiten:
Automatischer Öler; EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Breite:
395 mm
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
cool grey
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
cool grey
Gerätegewicht:
21 kg
Höhe:
635 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
390 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
40 mm
Schneidleistung:
15 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x40mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
291 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 533,07*
€ 591,79*
Frei Haus
ab € 555,71*
€ 614,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,41*
€ 622,71*
Frei Haus
ab € 581,62*
€ 640,85*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 587,93*
€ 647,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,79*
€ 704,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,05*
€ 678,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,67*
€ 644,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 541,66*
€ 644,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,07*
€ 634,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 24,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.