Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2604 SMC oil Partikelschnitt 0,8x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2604 SMC oil Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 2604 SMC oil Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 2604 SMC oil Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 2604 SMC oil Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 2604 SMC oil Partikelschnitt 0,8x5mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA26047211
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26047211
EAN/GTIN:
     4019364601811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 SMC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 260 mm
  • Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System-
  • Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen
  • Mit komfortabler automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen - für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • Schnittart: 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-7
  • Schnittleistung: 5-7 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 4-6 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
mit automatischem Öler
Breite:
495 mm
Bruttogewicht:
53 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
48 kg
Gewicht:
53 kg
Höhe:
926 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Ideal
Motorleistung:
640 W
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
5-7 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
0,8x5,0 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
470 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter ideal, großmengen shredder, 2604, Büro, Büro-, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenv, HomeOfficeAktenv, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenv, Persönlicher, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.493,39*
€ 1.591,15*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.673,05*
€ 1.808,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,72*
€ 2.152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,74*
€ 2.135,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,84*
€ 2.076,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,48*
€ 2.023,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.691,93*
€ 2.013,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,05*
€ 1.990,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,79*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,53*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.