Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm mit Öler
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm mit Öler
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm mit Öler
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm mit Öler
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA40021211
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40021211
EAN/GTIN:
     4019364656521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Hochleistungs-Büroaktenvernichter IDEAL 4002 CC
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 400 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System- hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff
  • hohes Auffangvolumen von 165 Litern
  • Eingabebreite: 400 mm
  • Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4
  • Schnittleistung: 16-18 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm
  • Gewicht: 87 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • mir Öler
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
200 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
109.7 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
87 kg
Gewicht:
109.7 kg
Höhe:
970 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
16-18 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2,0x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, 4002, Aktenverichter, Büro, Büro-Aktenverichter, BüroAktenverichter, Büroaktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.686,33*
€ 1.771,97*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.724,55*
€ 1.839,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,77*
€ 1.892,94*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.058,74*
€ 2.173,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,32*
€ 2.586,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,42*
€ 2.569,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.113,89*
€ 2.515,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,17*
€ 2.469,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.064,74*
€ 2.457,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.058,74*
€ 2.449,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,86*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 61,34*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.