Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 0,8x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 4005 Partikelschnitt 0,8x5mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA40057111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40057111
EAN/GTIN:
     4019364684517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Büro-Aktenvernichter IDEAL 4005 SMC
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • komfortable Eingabebreite von 405 mm
  • Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
  • hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff, Auffangvolumen 165 Liter
  • Eingabebreite: 405 mm
  • Schnittart: 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt
  • Sicherheitsstufe: Level 6
  • Schnittleistung: 10-11 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 8-9 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 640 x 590 x 1010 mm
  • Gewicht: 115 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
225 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
590 mm
Bruttogewicht:
164 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
405 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
115 kg
Gewicht:
164 kg
Höhe:
1010 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Ideal
Motorleistung:
1600 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.22 m/s
Schneidleistung:
10-11 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0,8 mm
Schnittgröße:
0,8x5,0 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
640 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.059,67*
€ 4.147,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.540,25*
€ 4.677,57*
Frei Haus
ab € 4.949,02*
€ 5.204,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.677,57*
€ 5.566,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.660,10*
€ 5.545,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.607,70*
€ 5.483,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.563,17*
€ 5.430,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.540,25*
€ 5.402,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,90*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,67*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.