Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 6x50mm 400 V 50 HZ 3-PH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 6x50mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 6x50mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 6x50mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 6x50mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 6x50mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA41081131
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     41081131
EAN/GTIN:
     4019364760204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit für effektivstes Shreddern
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart
  • Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  • Hochwertiges Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • Automatisches Standby nach 30 Minuten
  • Kraftvolle Drehstrommotoren 3,0 kW
  • Thermische Motorsicherung
  • Geschlossener Schnittgutauffangbereich mit rückseitiger Tür
  • Elektrische Türsicherung
  • Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugsystem zur bequemen Entnahme des vollen Auffangsacks
  • Hohes Auffangvolumen
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
  • Fahrbar durch Laufrollen
  • Transportbreite von nur 690 mm durch zwei abnehmbare Seitentische
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Auffangbehältervolumen:
300 l
Breite:
1240 mm
Bruttogewicht:
451 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
410 mm
Einsatzort:
Produktion
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Stahl
Gerätegewicht:
357 kg
Gewicht:
451 kg
Höhe:
1440 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
3000 W
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
50 mm
Schneidleistung:
74-87 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Schnittgröße:
6x50 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-3
Tiefe:
1700 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, cd schredder ideal, 4108, Großmengen, GroßmengenAktenvernichter, Hochleistungs, Hochleistungs-Aktenvernichter, HochleistungsAktenvernichter, Zentral, Zentral-Aktenvernichter, ZentralAktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.325,08*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.584,04*
€ 10.215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.537,29*
€ 10.159,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.441,33*
€ 10.045,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.367,13*
€ 9.956,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.325,08*
€ 9.906,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000412
ab € 1,9286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.