| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-760029500 Herst.-Nr.: 9000412 EAN/GTIN: 4019364940453 |
| |
|
| | |
| Einwegplastiksäcke für Aktenvernichter. Weitere Informationen: | | Verwendung für Gerätetyp: | IDEAL 4107, 4108 | mehrfach verwendbar: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Abfallsack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, abfall-säcke transparent, abfall säcke, eba abfallsack, Abfallsäcke, Aktenvernichter/-zubehöre, Beutel, Müllbeutel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,9676* | € 2,5376* | | | | Lager 1375 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,9286* | € 2,5716* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,995* | € 2,575* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,87* | ab € 2,0562* | € 2,6466* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,3884* | € 3,0384* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|