Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4108 Streifenschnitt 6mm 400 V 50 HZ 3-PH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 4108 Streifenschnitt 6mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 4108 Streifenschnitt 6mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 4108 Streifenschnitt 6mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 4108 Streifenschnitt 6mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 4108 Streifenschnitt 6mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA41086131
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     41086131
EAN/GTIN:
     4019364760228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit für effektivstes Shreddern
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart
  • Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  • Hochwertiges Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • Automatisches Standby nach 30 Minuten
  • Kraftvolle Drehstrommotoren 4,0 kW
  • Thermische Motorsicherung
  • Geschlossener Schnittgutauffangbereich mit rückseitiger Tür
  • Elektrische Türsicherung
  • Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugsystem zur bequemen Entnahme des vollen Auffangsacks
  • Hohes Auffangvolumen
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
  • Fahrbar durch Laufrollen
  • Transportbreite von nur 690 mm durch zwei abnehmbare Seitentische
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Auffangbehältervolumen:
300 l
Breite:
1240 mm
Bruttogewicht:
451 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
410 mm
Einsatzort:
Produktion
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Stahl
Gerätegewicht:
357 kg
Gewicht:
451 kg
Höhe:
1440 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
4000 W
Schneidleistung:
90-110 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
6,0 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
1700 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.289,12*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.547,35*
€ 8.981,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.514,95*
€ 8.942,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.402,15*
€ 8.808,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.325,93*
€ 8.717,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7.289,12*
€ 8.674,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000412
ab € 1,9286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.