Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 4x40mm 400V grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 4x40mm 400V grau
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 4x40mm 400V grau
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 4x40mm 400V grau
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 4x40mm 400V grau
Aktenvernichter 4108 Partikelschnitt 4x40mm 400V grau
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA41089131
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     41089131
EAN/GTIN:
     4019364760242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit für effektivstes Shreddern
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart
  • Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  • Hochwertiges Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • Automatisches Standby nach 30 Minuten
  • Kraftvolle Drehstrommotoren 3,0 kW
  • Thermische Motorsicherung
  • Geschlossener Schnittgutauffangbereich mit rückseitiger Tür
  • Elektrische Türsicherung
  • Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugsystem zur bequemen Entnahme des vollen Auffangsacks
  • Hohes Auffangvolumen
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
  • Fahrbar durch Laufrollen
  • Transportbreite von nur 690 mm durch zwei abnehmbare Seitentische
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Auffangbehältervolumen:
300 l
Breite:
1240 mm
Bruttogewicht:
451 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
410 mm
Einsatzort:
Produktion
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Stahl
Gerätegewicht:
357 kg
Gewicht:
451 kg
Höhe:
1440 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
3000 W
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
40 mm
Schneidleistung:
56-65 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x40 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
1700 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, ideal aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 4108, Großmengen, GroßmengenAktenvernichter, Hochleistungs, Hochleistungs-Aktenvernichter, HochleistungsAktenvernichter, Zentral, Zentral-Aktenvernichter, ZentralAktenvernichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.459,45*
€ 7.625,89*
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8.325,08*
€ 8.583,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.583,98*
€ 10.214,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.550,90*
€ 10.175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.447,37*
€ 10.052,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.367,13*
€ 9.956,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.325,08*
€ 9.906,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000412
ab € 1,9286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.