Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Universal A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Universal A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß
Kopierpapier Universal A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#IGEP8247A80S
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     8247A80S
EAN/GTIN:
     5602024006102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Premium-Papier für höchste Qualität im Büro für alle Drucker und Kopierer in jedem Einsatzbereich.
  • Büropapier der Spitzenklasse für perfekte Ausdrucke auf allen Geräten
  • Die außergewöhnlich glatte und homogene Oberfläche garantiert ein gleichmäßiges Druckbild
  • Zu 99,99 % staufrei drucken und kopieren für eine erhöhte Tagesproduktivität
  • EU Ecolabel und FSC zertifiziert
  • UHD-Formel für starke Kontraste und lebendige Farben im Injektdruck
  • Multifunktionales Premium-Büropapier, 100 % garantiert für alle Bürogeräte
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.57 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Navigator
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
169 CIE
Zertifikat:
FSC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17119
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 4,56*
1 Tag
12236
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 4,57*
1 Tag
12980
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 4,74*
1 Tag
629
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 4,02*
€ 4,88*
Lager 467
124
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 4,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00972* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,91*
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.