Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Kopierpapier Palette
>
Artikel
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80 g/m² UHD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 766
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-8247A80S
Hersteller:
The Navigator Company
Herst.-Nr.:
8247A80S
EAN/GTIN:
5602024006102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80 g/m²
hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
sehr gutes Duplexverhalten
für Laser- und Inkjet garantiert
auch im Großformat erhältlich
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
169 CIE
Opazität:
95 %
Volumen:
1,38 cm³/g
Dicke:
110 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Navigator, Discovery, Copy & Print, Explorer
>
Navigator Universal
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Kopierpapier Palette
,
Kopierpapier Palettenware
,
Palette Kopierpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier 80g weiß a4
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
,
Inkjet-Papier
,
Spezialpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Büropapier
,
Geschäftspapier
,
Luftpostbriefpapier
,
Wasserzeichenpapier
,
Papier
,
Feinpapiere
,
Bewerbungspapier
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
2782500
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0086*
€ 0,0086*
Lager 766
2 Tage
500000
2500
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,00798*
€ 0,00876*
Lager 94QG7
2 Tage
16782000
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,00882*
€ 0,00882*
Lager 690
1 Tag
7571500
500
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,00886*
€ 0,00886*
Lager 467
6 Tage
46000
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0095*
€ 0,00954*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00856*
€ 0,01019
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,00798*
€ 0,0095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück (
entspricht € 21,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator Kopierpapier 82470A80S DIN A4 80g hf ws 2.500 Bl./Pack.
Igepa
82470A80S
€ 21,94*
Ähnlich
Navigator Kopierpapier Universal 8247B80B DIN A3 80g 500 Bl./Pack.
Navigator
8247B80B
€ 11,68*
Ähnlich
Soennecken Kopierpapier Standard 5555 DIN A4 80g weiß 500 Bl 494277-YY
Soennecken
5555
€ 0,00834*
Ähnlich
Kopierpapier BUSINESS KABUCO 943480, A4, 80g/m², Weißgrad (CIE) 164, hochweiß, PG=500BL
k.A.
943480
€ 8,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.