Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier tecno colors Intensiv A4 120g/qm VE=250 Blatt blau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#INAP2100011334
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011334
EAN/GTIN:
4011211078265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Multifunktionspapier
Geeignet für alle Druckertypen
FSC-Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.8100 kg
Farbe:
blau
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
... >
Papiere, Etiketten, Folien
>
Kopierpapiere
>
Kopierpapier farbig
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
a4 blau druckerpapier 120g
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetdruckerpapier din a 4
,
88042744
,
88324365
,
Colorpapier
,
colors
,
Inapa
,
InkJetpapier
,
tecno
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
269
1
€ 2,90*
ab € 5,11*
€ 7,76*
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,28*
Lager 1682
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 9,69*
Lager 690
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 9,74*
Lager 467
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 7,39*
€ 10,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02956* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011339 A4 120g hellblau 250Bl.
Inapa
88042700
ab € 4,90*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011340 A4 120g h.chamois 250Bl.
Inapa
88042254
ab € 4,88*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011341 A4 120g hellgelb 250Bl.
Inapa
88042302
ab € 5,49*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011345 A4 120g int.blau 250Bl.
Inapa
2100011345
ab € 5,30*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011346 A4 120g int.gelb 250Bl.
Inapa
2100011346
ab € 5,32*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011352 A4 120g mi.blau 250Bl.
Inapa
2100011352
ab € 4,90*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011354 A4 120g mi.grün 250Bl.
Inapa
2100011354
ab € 4,59*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011361 A4 160g blau 250Bl.
Inapa
88042747
ab € 6,38*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011390 A4 80g blau 500Bl.
Inapa
2100011390
ab € 6,71*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011394 A4 80g grün 500Bl.
Inapa
2100011394
ab € 6,68*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011423 A3 80g blau 500Bl.
Inapa
2100011423
ab € 13,35*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Anzahl
Inapa
2100011403
ab € 6,34*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Anzahl
Inapa
2100011401
ab € 6,30*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A4 80 g/qm VE=500 Blatt orange
Inapa
2100011420
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen