Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Papier tecno DIN A4 120 g/m² Blau 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1143905
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1143905
Artikel-Nr.:
     94QG7-1143905
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100021594
EAN/GTIN:
     4011211078265
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno Farbiges Papier. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Format: DIN A4. Papiergewicht: 120 g/m². Oberfläche: Matt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Höhe: 35 mm. Gewicht: 1870 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1870 g
Farbe:
Blau
Höhe:
35 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,23*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,54*
2 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,76*
Lager 94QG7
191
1
€ 2,90*
ab € 6,79*
€ 10,04*
1
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02716* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011345
ab € 5,28*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,25*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,27*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,30*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,59*
Ähnlich
Inapa
2100011420
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.