Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse Minikord 8001 RE BxTxH 35,5x13,5x5,0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse Minikord 8001 RE BxTxH 35,5x13,5x5,0 schwarz
Kasse Minikord 8001 RE BxTxH 35,5x13,5x5,0 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI38001031009199
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     38001031009199
EAN/GTIN:
     4012555038434
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade
  • Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent.
Weitere Informationen:
Breite:
355 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
50 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, kassenlade schwarz, 8001RE, Einzelmünzbehälter, Geldzählbrett, Minikord
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 63,77*
€ 81,87*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,87*
€ 85,35*
€ 1,00*
ab € 82,07*
€ 103,79*
5 Tage
24
€ 7,90*
ab € 105,55*
€ 140,09*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 149,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,16*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.