Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel Plantafelelement Format 3 35 Schlitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 3 35 Schlitzen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 3 35 Schlitzen
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2554403100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2554403100
EAN/GTIN:
     8710968077113
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • Für 77 mm breite T-Karten geeignet.
  • in Plastiktüte (Blisterverpackung) verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
35
Anzahl der Steckbahnen:
1
Bruttogewicht:
0.235 kg
Farbe:
grau
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
9.5 cm
Produkthöhe:
78.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, T-Karten-Stecktafel, T-Kartenplaner, T-Kartentafel, dokumenten sortiertafel, Kalender, Kartenplaner, Mehrzweckplaner, Planer, Streifenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,47667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,55001*
€ 30,40451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,25002*
€ 28,85752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,43001*
€ 23,12171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.