Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel Plantafelelement Format 2 20 Schlitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 2 20 Schlitzen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 2 20 Schlitzen
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2554412100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2554412100
EAN/GTIN:
     8710968517022
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • Für 48 mm breite T-Karten geeignet.
  • in Plastiktüte (Blisterverpackung) verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
20
Anzahl der Steckbahnen:
1
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbe:
grau
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
6.3 cm
Produkthöhe:
49 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,68334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,62001*
€ 25,72781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,40002*
€ 25,46602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,06001*
€ 23,87141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,31002*
€ 21,78892
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,77002*
€ 21,14632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,05002*
€ 16,71952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.