Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschnellhefter Serie-E A4 natronbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschnellhefter Serie-E A4 natronbraun
Hängeschnellhefter Serie-E A4 natronbraun
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2655814700
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2655814700
EAN/GTIN:
     8710968450411
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter atlanta
hängehefter
  • Organisationsaufdruck.
  • Glasklare, 60 mm breite Vario Sichtreiter.
  • Metallhäkchen mit weiß pulverbeschichteten Enden. 80 mm- Metallschnellhefter mit einer Metall-Deckschiene.
  • Aus 230 g/qm-Recyclingkarton hergestellt.
  • einschl. Sichtreitern und Beschriftungsstreifen in einem braunen Karton verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
naturbraun
Farbe der Vorderseite:
naturbraun
Höhe:
240 mm
Marke:
Atlanta
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Schlauchheftung
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Einlegemappe, Hängeakte, Hängeregistraturhefter, Jalema, Kartonhefter, Sammeltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlanta
2584960000
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.