Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkassetten mit hoher Schublade 38,4x29,7x9cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkassetten mit hoher Schublade 38,4x29,7x9cm grau
Stapelkassetten mit hoher Schublade 38,4x29,7x9cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2685110100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2685110100
EAN/GTIN:
     8710968014415
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Zur Ablage und Ordnung Ihrer Dokumente und Kleinutensilien geeignet.
  • Einfach erweiterbares, flexibles Modul.
  • Aus stoßfestem Polystyrol mit Schienen aus ABS hergestellt.
  • Außenmaß: LxBxH 384 x 297 x 90 mm.
  • Innenmaß: LxBxH 345 x 252 x 80 mm.
  • Zu je 6 Stück in einem braunen Karton verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
1.075 kg
Farbe:
grau
für Format:
A4
Höhe:
90 mm
Länge:
384 mm
Marke:
Jalema
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefkörbe atlanta a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagebox, Ablagekassette, Ablagekasten, Schubladenkassette, Stapelkassette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 11,13*
€ 15,96*
1
€ 4,95*
ab € 16,88*
€ 24,22*
1
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 29,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
2685902000
ab € 6,37*
Zubehör
Jalema
2680931010
ab € 9,06*
Zubehör
Jalema
2680931210
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.