Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Schlauchheftung
>
Artikel
Abheftmechanik JalemaClip schwarz VE=10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#JALE5710246
Hersteller:
Jalema
Herst.-Nr.:
5710246
EAN/GTIN:
8713739104230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchheftung
schlauchheftung
In Gelb/Weiß oder Schwarz erhältlich.
Lieferung inkl. gratis Umfüllhülsen.
Fassungsvermögen: 50 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.084 kg
Farbe:
schwarz
Füllhöhe:
50 mm
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe:
Abheftbügel
,
Abheftmechanik
,
Archivbügel
,
Archivmechanik
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,48*
Lager 467
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,58*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 4,64*
Lager 94QG7
3 Tage
80
€ 2,90*
ab € 2,74*
€ 4,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 6,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,75*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,93*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,62*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,19*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen