Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JALE5715500 Herst.-Nr.: 5715500 EAN/GTIN: 8713739002109 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für die eigene Einteilung einer vorhandenen Akte.
- Verwandelt jeden Umschlag, jede Falt- oder Angebotsmappe in eine effiziente Heftmappe.
- Lieferung inkl. gratis Umfüllhülsen.
- Fassungsvermögen: 50 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | selbstklebend | Bruttogewicht: | 0.963 kg | Farbe: | gelb/weiß | Füllhöhe: | 50 mm | Marke: | Jalema | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,94* | € 40,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 31,35* | € 43,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,31* | € 62,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2894* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|