| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#JOVI174H Herst.-Nr.: 174H EAN/GTIN: 8412027030878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fasching-Schminke, Kinderschminke Jovi Face Paint Set Halloween in Kartonblister
- Art der Schminke: Creme-Make-up
- Farbe: gelb, braun, rot, grün, schwarz
- Typbezeichnung des Motivs: Halloween
- Länge: 10.2 cm
- dermatologisch getestet
- Masse: 155 g
- Ausführung des Inhalts der Packung: Creme-Make-up mit Zubehör in Kartonverpackung, Blister
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.144 kg | Farbe: | gelb, braun, rot, grün, schwarz | Marke: | Jovi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schminke, Kinderschminke, Nass-Schminke, Nassschminke, Theater-Schminke, Theaterschminke, faschingsschminke set, faschingsschminke, Creme, Creme-Make-up, CremeMakeup, Face, Gesichtsschminke, Jovi, Karneval, Karneval-Schminke, KarnevalSchminke, Make-up, Paint, Schminke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |