Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe Vallo A4 Leder rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmappe Vallo A4 Leder rot
Schreibmappe Vallo A4 Leder rot
Schreibmappe Vallo A4 Leder rot
Artikel-Nr.:
     467-#JUES30093
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30093
EAN/GTIN:
     4021068300938
Suchbegriffe:
Block liniert
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
  • Schreibmappe VALLO ausgestattet mit: Reißverschluss, Block, Visitenkartenfach, Stiftschlaufe, A4 Einschubfach
  • Material: Nappaleder
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
250 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Klemmvorrichtung enthalten:
nein
Marke:
Alassio
Material:
Leder
Produktbreite:
33 cm
Produkthöhe:
25 cm
Taschenrechner enthalten:
nein
Tiefe:
25 mm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, arbeitsmappe a4 leder, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, 10563121, Dokumentenmappe, Jüscha, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 35,25*
€ 42,92*
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,82*
€ 45,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.