Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x30x230cm Holzböden Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x30x230cm Holzböden Buchedekor
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x30x230cm Holzböden Buchedekor
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1340
Herst.-Nr.:
     1340
EAN/GTIN:
     4044917006409
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten
  • Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt, mit Polyester-Pulverbeschichtung schwarz RAL 9011 und mit Höhen-Nivellierschrauben für exaktes Ausrichten
  • Die äußeren Profile sind im Raster von 20 mm gelocht zur Aufnahme der Böden und Schränke
  • Böden aus E1-Holzgütespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor
  • Anschlagkanten der Böden 40 mm hoch
  • 1 Seitenrahmen, 5 Fachböden mit Anschlagkante
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz/buche
Farbname:
schwarz/buche
Höhe:
230 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bibliothek Rahmenregal, Standregal, aktenregal mit 6 böden bxtxh 1000x2000x300 mm, standregal, aktenregal holz, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,28*
€ 422,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1148
ab € 108,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1342
ab € 310,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1343
ab € 301,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1341
ab € 303,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1395
ab € 58,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1399
ab € 32,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1180
ab € 45,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1397
ab € 58,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1183
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.